HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00081 GIUNTO RESINA IN LINEA 8-24MM 5X6MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Resina colata
Tipo di materiale isolante - Plastica
Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026631165
Codice prodotto
HEE435-00081
Cod. produttore
435-00081
Produttore
HEE
Modello:
Resina colata
Tipo di materiale isolante:
Plastica
Sezione nominale conduttore:
1.5...6 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
no
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Cavi multipolari BT 0,6/1 kV N(A)YY
Accessori di raccordo:
Nessuno