HELLERMANNTYTON Srl - HEE380-04006 KIT termo riparazione cavo 5x 1,5-16mmq
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni - sì
Con schermatura concentrica - no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
12 PZ
EAN
4031026510934
Codice prodotto
HEE380-04006
Cod. produttore
380-04006
Produttore
HEE
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri


