HELLERMANNTYTON Srl - HEE344-00480 TERMORESTRINGENTE 2:1 PVC LVR-4.8/2.4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 4.8 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 2.4 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
250 M
EAN
4031026150994
Codice prodotto
HEE344-00480
Cod. produttore
344-00480
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
4.8 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
2.4 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
250 m
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Temperatura di esercizio:
-30...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 16 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no