pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20030 Termorestringente 2:1 VG SE28 9,5/4,8

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 4.8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 60 M

EAN

4031026432670

Codice prodotto

HEE342-20030

Cod. produttore

342-20030

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

9.5 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

4.8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1 mm

Materiale:

PES (Elastomero Polietersulfone)

Temperatura di esercizio:

-75...150 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

3/8 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

no

SE28 è una guaina elastomerica flessibile e ad elevate prestazioni. Utilizzata in applicazioni del settore aerospaziale, ferroviario, della difesa e dell'automotive. Resistente al gasolio, ai fluidi avionici e idraulici. Garantisce una protezione ottimale dall'abrasione . Ideale per la protezione di cavi e cablaggi. Per applicazioni a temperature fino a 150 °C. La guaina SE28 viene utilizzata per la protezione a lungo termine di cavi e cablaggi, nelle attrezzature militari, avioniche e del motorsport.