HELLERMANNTYTON Srl - HEE342-20000 Termorestringente 2:1 VG SE28 3,2/1,6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
150 M
EAN
4031026432618
Codice prodotto
HEE342-20000
Cod. produttore
342-20000
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
3.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
150 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.75 mm
Materiale:
PES (Elastomero Polietersulfone)
Temperatura di esercizio:
-75...150 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/8 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no