pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE341-32080 Termorestringente 4:1 adesivo, EPS400 38/2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE341-32080 Termorestringente 4:1 adesivo, EPS400 38/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 32 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 M

EAN

4031026150031

Codice prodotto

HEE341-32080

Cod. produttore

341-32080

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

32 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

25 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.5 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina flessibile in poliolefina a parete sottile. Con adesivo termofusibile interno coestruso. Protegge dall'umidità. Garantisce l'isolamento di componenti complessi. La guaina termorestringente EPS sigilla e protegge un vasta gamma di applicazioni elettriche come la parte posteriore dei connettori o i giunti.