HELLERMANNTYTON Srl - HEE339-01279 Termorestringente 4:1 PTFE barra TFE4-1/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12.7 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.66 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
25 PZ
EAN
4031026149653
Codice prodotto
HEE339-01279
Cod. produttore
339-01279
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12.7 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.66 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.22 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.38 mm
Materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Temperatura di esercizio:
-65...260 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
1/2 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no