HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-01109 TERMORESTRINGENTE 2:1 PTFE CL BARRA TFE2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 10.92 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 7.06 mm
Colore - farblos
Modello - Parete sottile
Confezione
50 PZ
EAN
4031026149530
Codice prodotto
HEE336-01109
Cod. produttore
336-01109
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
10.92 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
7.06 mm
Colore:
farblos
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.38 mm
Materiale:
PTFE (Politetrafluoroetilene)
Temperatura di esercizio:
-65...260 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no