pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00949 TERMORESTRINGENTE 2:1 PTFE CL BARRA TFE2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 9.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 5.69 mm

  • Colore - farblos

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4031026149516

Codice prodotto

HEE336-00949

Cod. produttore

336-00949

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

9.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

5.69 mm

Colore:

farblos

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.38 mm

Materiale:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Temperatura di esercizio:

-65...260 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.