pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE336-00489 Termorestringente 2:1 PTFE CL barra TFE2-10

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 4.85 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2.85 mm

  • Colore - Neutro

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4031026149455

Codice prodotto

HEE336-00489

Cod. produttore

336-00489

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

4.85 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2.85 mm

Colore:

Neutro

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.3 mm

Materiale:

PTFE (Politetrafluoroetilene)

Temperatura di esercizio:

-65...260 °C

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente in PTFE. Resistente a temperature molto elevate. Guaina traslucida a parete estremamente sottile. Elevata resistenza all'abrasione e ai composti chimici aggressivi. Disponibile con fattore di restringimento 2:1 (TFE2) o 4:1 (TFE4). TFE è ideale per l'utilizzo in ambienti ad elevata temperatura e per applicazioni esposte a condizioni chimiche estreme. Grazie alla parete sottile, è indicata per applicazioni su strumenti di misurazione del pH, ma è anche utilizzata per prevenire danneggiamenti di alberi di trasmissione e parti meccaniche in genere.