HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-31203 Termorestringente 3:1 CL TF34-12/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 12 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
60 M
EAN
4031026226804
Codice prodotto
HEE333-31203
Cod. produttore
333-31203
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
12 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.85 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no