HELLERMANNTYTON Srl - HEE333-30157 Termorestringente 3:1 GNYE TF31-1.5/0.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 1.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 0.5 mm
Colore - Giallo-Verde
Modello - Parete sottile
Confezione
300 M
EAN
4031026226521
Codice prodotto
HEE333-30157
Cod. produttore
333-30157
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
1.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
0.5 mm
Colore:
Giallo-Verde
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
sì




