HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50950 Termo media colla 4:1 TREDUX-MA47-95/30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 95 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 30 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
1 PZ
EAN
4031026239828
Codice prodotto
HEE323-50950
Cod. produttore
323-50950
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
95 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
30 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
3 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no







