pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-50120 Termo media colla 4:1 TREDUX-MA47-12/3

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 12 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026239750

Codice prodotto

HEE323-50120

Cod. produttore

323-50120

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

12 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete media. Confezionata per l'utilizzo in piccole quantità. Fornita in barre da 1 m di lunghezza in confezione da espositore. Rivestita internamente di adesivo termoplastico per l'isolamento dall'umidità. Ogni barra è singolarmente identificata. Utilizzato per isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni a basso voltaggio.