pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-20750 Termo media colla 4:1 barra MA47-75/22

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 75 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4031026240114

Codice prodotto

HEE323-20750

Cod. produttore

323-20750

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

75 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

22 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico (solo MA47). Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica anche nella versione senza adesivo MU47.