pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-20080 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA MA47-8/2

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete a medio spessore

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4031026458144

Codice prodotto

HEE323-20080

Cod. produttore

323-20080

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete a medio spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina a parete media con elevate caratteristiche di isolamento. Guaina termorestringente per applicazioni di superficie o sotterranee. Protegge giunzioni e terminazioni in applicazioni a basso voltaggio. Rivestito internamente di adesivo termoplastico (solo MA47). Protegge dall'umidità e da azioni ambientali dopo il restringimento. Isolamento e protezione di giunzioni e terminazioni di cavi elettrici a basso voltaggio sopra e sotto terra. La parete media garantisce una buona protezione meccanica anche nella versione senza adesivo MU47.