HELLERMANNTYTON Srl - HEE323-00104 TERMO MEDIA COLLA 4:1 BARRA GL MA40-22/6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 22 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - Nero
Modello - Parete a medio spessore
Confezione
5 PZ
EAN
4031026461199
Codice prodotto
HEE323-00104
Cod. produttore
323-00104
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
22 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete a medio spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no