pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50680 Termo spessa colla 3.5:1 TREDUX-HA47-68/22

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 68 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 22 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026239903

Codice prodotto

HEE321-50680

Cod. produttore

321-50680

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

68 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

22 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

4.1 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete spessa. Barre di 1 metro di lunghezza. Confezionata per un utilizzo in piccole quantità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Ogni barra è etichettata con codice a barre. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono TREDUX adatto per l'impiego all'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati.