HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50510 Termo spessa colla 3.5:1 TREDUX-HA47-51/16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 51 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 16 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
2 PZ
EAN
4031026239897
Codice prodotto
HEE321-50510
Cod. produttore
321-50510
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
51 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
16 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4.1 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no






