pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-50330 Termo spessa colla 3.5:1 TREDUX-HA47-33/8

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 33 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 8 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete ad elevato spessore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026239873

Codice prodotto

HEE321-50330

Cod. produttore

321-50330

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

33 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

8 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete ad elevato spessore

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

3.2 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...110 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete spessa. Barre di 1 metro di lunghezza. Confezionata per un utilizzo in piccole quantità. Per applicazioni a basso e medio voltaggio. Ogni barra è etichettata con codice a barre. La robustezza e la resistenza all'acqua rendono TREDUX adatto per l'impiego all'aperto e per giunzioni e terminazioni di cavi interrati.