HELLERMANNTYTON Srl - HEE321-20450 TERMO SPESSA COLLA 3.5:1 BARRA HA47-45/1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 45 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 12 mm
Colore - Nero
Modello - Parete ad elevato spessore
Confezione
10 PZ
EAN
4031026240398
Codice prodotto
HEE321-20450
Cod. produttore
321-20450
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
45 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
12 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete ad elevato spessore
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no