pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE319-03800 Termorestringente 2:1 BK TREDUX-38.1/19.1

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4031026227740

Codice prodotto

HEE319-03800

Cod. produttore

319-03800

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

38.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

19.1 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

1 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

1.02 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina in poliolefina reticolata a parete sottile e flessibile. Spezzoni da 1 m di guaina in una pratica confezione di cartone. 9 diametri da 1,5 mm a 101,6 mm. Ogni barra è singolarmente identificata. La guaina termorestringente TREDUX a parete sottile è utilizzata per l'isolamento elettrico e la protezione meccanica di cavi e fili.