pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE318-45200 Termorestringent colla 4:1 barra TA42-52/13

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 52 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 13 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026225036

Codice prodotto

HEE318-45200

Cod. produttore

318-45200

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

52 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

13 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

4:1

Con adesivo interno:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

2.55 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Guaina termorestringente a parete sottile con adesivo interno. Elevate caratteristiche ritardanti di fiamma. La parete esterna rispetta la norma UL224. Elevato rapporto di restringimento. L'elevato fattore di restringimento permette di fare le riparazioni dell'isolante dei cavi anche senza rimuovere il connettore.