HELLERMANNTYTON Srl - HEE317-10300 TERMORESTRINGENTE COLLA 3:1 BARRA TA30-3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 3 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
50 PZ
EAN
4031026224718
Codice prodotto
HEE317-10300
Cod. produttore
317-10300
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
3 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.95 mm
Temperatura di esercizio:
-55...110 °C
Omologazione UL:
no
Stampabile (trasferimento termico):
no