HELLERMANNTYTON Srl - HEE315-13008 TERMORESTRINGENT COLLA 3:1 BARRA TA37-50


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 50 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
8 PZ
EAN
4031026444628
Codice prodotto
HEE315-13008
Cod. produttore
315-13008
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
50 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
3:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
2 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no