HELLERMANNTYTON Srl - HEE311-00649 Termorestringente 2:1 PVDF CL TK20-6.4/3.2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm
Colore - Neutro
Modello - Parete sottile
Confezione
250 PZ
EAN
4031026223797
Codice prodotto
HEE311-00649
Cod. produttore
311-00649
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
6.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
3.2 mm
Colore:
Neutro
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
sì
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.3 mm
Materiale:
PVDF (Polivinilidenfluoruro)
Temperatura di esercizio:
-55...175 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no