HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-17604 TERMORESTRINGENTE 2:1 GIALLO TF21-76.0/3


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 76.2 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 38.1 mm
Colore - gelb
Modello - Parete sottile
Confezione
30 M
EAN
4031026222783
Codice prodotto
HEE309-17604
Cod. produttore
309-17604
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
76.2 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
38.1 mm
Colore:
gelb
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
30 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.27 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
no