HELLERMANNTYTON Srl - HEE309-11026 Termorestringente 2:1 blu TF21-101.6/50.8


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 101.6 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 50.8 mm
Colore - Blu
Modello - Parete sottile
Confezione
15 M
EAN
4031026222387
Codice prodotto
HEE309-11026
Cod. produttore
309-11026
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
101.6 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
50.8 mm
Colore:
Blu
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
15 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.4 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
4 pollici
Stampabile (trasferimento termico):
sì