pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-31807 Termorestringente 3:1 MB 18/6 GN/YE HIS-3

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia
HELLERMANNTYTON Srl - HEE308-31807 Termorestringente 3:1 MB 18/6 GN/YE HIS-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm

  • Colore - grün/gelb

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4031026218946

Codice prodotto

HEE308-31807

Cod. produttore

308-31807

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

6 mm

Colore:

grün/gelb

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

4 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.9 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Pratiche confezioni di guaina senza adesivo in formato dispenser . Fattore di restringimento 3:1. Disponibili 7 misure che coprono il range da 1 a 20 mm di diametro, riducendo notevolmente lo stock. Il colore trasparente è zero alogeni. HIS-3 viene utilizzato per una vasta gamma di applicazioni nell'isolamento elettrico garantendo una elevata protezione dalla corrosione e dall'abrasione meccanica.