HELLERMANNTYTON Srl - HEE305-19009 TERMORESTRINGENTE VG 19.0/9.5 BIANCO HFT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 19 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm
Colore - Bianco
Modello - Parete sottile
Confezione
125 M
EAN
4031026141428
Codice prodotto
HEE305-19009
Cod. produttore
305-19009
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
19 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
9.5 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
25 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.8 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
3/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no