pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-32540 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-25.4/12

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 25.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 12.7 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026221816

Codice prodotto

HEE302-32540

Cod. produttore

302-32540

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

25.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

12.7 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.67 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-70...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Temperatura molto bassa di restringimento. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Il campo di applicazione comprende il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento estetico.