pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-25080 TERMORESTRINGENTE 2:1 HF BK TL27-50.8/25

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 50.8 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 25.4 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 100 M

EAN

4031026221847

Codice prodotto

HEE302-25080

Cod. produttore

302-25080

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

50.8 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

25.4 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

100 m

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.85 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-70...135 °C

Diametro nominale in pollici:

2 pollici

Stampabile (trasferimento termico):

Temperatura molto bassa di restringimento. Restringimento rapido. Zero alogeni. Si restringe velocemente grazie alla bassa temperatura di restringimento. Il campo di applicazione comprende il rivestimento di componenti sensibili alla temperatura, la protezione meccanica e il rivestimento estetico.