HELLERMANNTYTON Srl - HEE302-23810 Termorestringente 2:1 HF BK TL27-38.1/19.1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 38.1 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 19.1 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
100 M
EAN
4031026221830
Codice prodotto
HEE302-23810
Cod. produttore
302-23810
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
38.1 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
19.1 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
100 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.76 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-70...135 °C
Diametro nominale in pollici:
1 e 1/4 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
sì