HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10024 Termo anti-corrosione SA47-LA 24/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 24 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 6 mm
Colore - mehrfarbig
Modello - Parete sottile
Confezione
75 PZ
EAN
4031026492155
Codice prodotto
HEE301-10024
Cod. produttore
301-10024
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
24 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
6 mm
Colore:
mehrfarbig
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
2.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Omologazione UL:
no
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no