HELLERMANNTYTON Srl - HEE301-10020 Termo anti-corrosione SA47-LA 5,75/1,25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 5.75 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.25 mm
Colore - Multicolore
Modello - Parete sottile
Confezione
250 PZ
EAN
4031026492179
Codice prodotto
HEE301-10020
Cod. produttore
301-10020
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
5.75 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.25 mm
Colore:
Multicolore
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
4:1
Con adesivo interno:
sì
Lunghezza:
1.2 m
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
1.15 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-40...125 °C
Diametro nominale in pollici:
Altri
Stampabile (trasferimento termico):
no