HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73678 TERMORESTRINGENTE 2:1 D2,4 ARANCIO BARRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - orange
Modello - Parete sottile
Confezione
30 PZ
EAN
4031026600475
Codice prodotto
HEE300-73678
Cod. produttore
300-73678
Produttore
HEE
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
orange
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.45 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...125 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no