pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE300-73576 TERMORESTRINGENTE BARRA BK TCN20-19.1/9.

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 19.1 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 9.5 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4031026498355

Codice prodotto

HEE300-73576

Cod. produttore

300-73576

Produttore

HEE

Diametro interno prima del restringimento:

19.1 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

9.5 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

60 m

Privo di alogeni:

no

Trasparente:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.8 mm

Materiale:

Poliolefine (PEX)

Temperatura di esercizio:

-55...125 °C

Omologazione UL:

Diametro nominale in pollici:

3/4 pollice

Stampabile (trasferimento termico):

Guaina a parete sottile in poliolefina per applicazioni generiche. Autoestinguente, UL224 VW-1, CSA. Restringimento rapido. Bassa temperatura di restringimento. TCN20 è ideale per un'ampia gamma di applicazioni come ad esempio isolamento elettrico, protezione meccanica, protezione cavi.