HAGER - HAGXEVA733 EVCS CAVO X RICARICA M3T2/T2 32A 3P 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Isolato - sì
Larghezza - 355 mm
Altezza - 515 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3250611046653
Codice prodotto
HAGXEVA733
Cod. produttore
XEVA733
Produttore
HBO
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Isolato:
sì
Larghezza:
355 mm
Altezza:
515 mm
Profondità:
95 mm
EVCS cavo di ricarica accessorio M3T2/T2 32A 3P 5m


