HAGER - HAGCPC463H INT. DIFF. S ACC. 4P 300MA 63A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611613916
Codice prodotto
HAGCPC463H
Cod. produttore
CPC463H
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
sì
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X