HAGER - HAGCPA690 INT DIFF ACC 3P+N 300MA 125A A SEL 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 300 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 125 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
3250611624431
Codice prodotto
HAGCPA690
Cod. produttore
CPA690
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
300 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
125 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Selettivo:
sì
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
415 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
3 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...50 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C