pagina iniziale

HAGER - HAGCGC425H INT. DIFF. ACC. 4P 500MA 25A 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCGC425H INT. DIFF. ACC. 4P 500MA 25A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 500 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613862

Codice prodotto

HAGCGC425H

Cod. produttore

CGC425H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

500 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 500Ma 25 A Tipo Ac 4 M. Din