pagina iniziale

HAGER - HAGCFC690 INT DIFF ACC 3P+N 300MA 125A AC 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCFC690 INT DIFF ACC 3P+N 300MA 125A AC 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tensione nominale - 415 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611624417

Codice prodotto

HAGCFC690

Cod. produttore

CFC690

Produttore

HBO

Numero di poli:

4

Tensione nominale:

415 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

AC

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

10 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50/60 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...35 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...50 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore automatico differenziale puro da 125 A (In), progettato per garantire la protezione salvavita. Dotato di 3 poli protetti+neutro, funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza. Rileva correnti di guasto a terra di tipo AC con soglia di intervento (Idn) a 300 mA. Estremamente affidabile, occupa 4 moduli DIN ed è ideale per aumentare la sicurezza degli impianti elettrici.