pagina iniziale

HAGER - HAGCFB525D INT DIFF ACC 2P 300MA 25A B+ 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCFB525D INT DIFF ACC 2P 300MA 25A B+ 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - B+

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611627715

Codice prodotto

HAGCFB525D

Cod. produttore

CFB525D

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

B+

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

230 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

400 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

10 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

Frequenza:

50 Hz

Con dispositivo di bloccaggio:

Tipo di tensione:

AC

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

5 kA

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1...25 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

1...16 mm²

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

Antideflagrante:

no

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Interruttore differenziale modulare tipo/modello - HAGCFB525D - INT DIFF ACC 2P 300MA 25A B 4M