HAGER - HAGCDH263H INT. DIFF. ACC. 2P 30 MA 63A HI 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250611613947
Codice prodotto
HAGCDH263H
Cod. produttore
CDH263H
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tensione nominale:
240 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X