HAGER - HAGCDF525D INT. DIFF. ACC. 1P+N 30MA 25A F 2M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - F
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
3250611621577
Codice prodotto
HAGCDF525D
Cod. produttore
CDF525D
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
F
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
sì
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
500 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C