pagina iniziale

HAGER - HAGCDC725H INT. DIFF. 4P 30 MA 25A 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDC725H INT. DIFF. 4P 30 MA 25A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Interruttori differenziali

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

3250611613558

Codice prodotto

HAGCDC725H

Cod. produttore

CDC725H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Grado di protezione (IP):

IP2X

Interruttore Differenziale Puro Non Acc. 4 Poli 30 Ma Tipo Ac 25 A 4 M. Din