HAGER - HAGCDB516D INT DIFF ACC 2P 30MA 16A B+ 4M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - B+
Numero di poli - 2
Corrente nominale - 16 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
EAN
3250611627647
Codice prodotto
HAGCDB516D
Cod. produttore
CDB516D
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
B+
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
16 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Tipo di tensione:
AC
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):
5 kA
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
1...25 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
1...16 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Grado di inquinamento:
2
Antideflagrante:
no
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C