pagina iniziale

HAGER - HAGCDA463H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 63A A 4M

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDA463H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 63A A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 63 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611613633

Codice prodotto

HAGCDA463H

Cod. produttore

CDA463H

Produttore

HBO

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

63 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

400 V

Accessoriabile:

Grado di protezione (IP):

IP2X

Profondità di incasso:

60 mm

Interruttore Differenziale Puro Acc. 4 Poli 30 Ma 63 A Tipo A 4 M. Din