HAGER - HAGCDA425H INT. DIFF. ACC. 4P 30MA 25A A 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 25 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Interruttori differenziali
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3250611613619
Codice prodotto
HAGCDA425H
Cod. produttore
CDA425H
Produttore
HBO
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
25 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP2X
Profondità di incasso:
60 mm