pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZCDC440Y INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO QUADRIPO

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZCDC440Y INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO QUADRIPO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000444079

Codice prodotto

HBZCDC440Y

Cod. produttore

CDC440Y

Produttore

HBZ

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

4

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

no

Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:

no

Tensione nominale:

400 V

Tensione nominale di isolamento Ui:

500 V

Corrente nominale di breve durata Icw:

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Accessoriabile:

no

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.25 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Grado di inquinamento:

2

Interruttore differenziale modulare tipo/modello - HBZCDC440Y - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO QUADRIPO